- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 作業工具 首振りのおすすめ人気ランキング
作業工具 首振りのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新541件の「作業工具 首振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手作業工具」、「首振りソケット」、「ソケット レンチ ロング」などの商品も取り扱っております。
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)
113
首振角度(°)
15
差込角対辺(mm)
6.35
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品
穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)
241
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
25×25×100
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番
254-5381
全長(mm)
100
質量(g)
116
差込角(mm)
6.35(ビット)
外径(Φmm)
18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)
6.35
セット内容
ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)
(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
送り角度(°)
5
仕様
パワーフィット
歯数
72
全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72
2018年トラスコ掲載ページ
4 0248
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ユニバーサルアダプター(取付済)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
R330~670(アーム角 45°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
トップラチェットコンビシリーズ用ホルダー
仕様
1段目/RCW-8用、2段目/RCW-10用、3段目/RCW-12用、4段目/RCW-13用、5段目/RCW-14用、6段目/RCW-17用
トラスコ品番
723-1156
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本締め可能!首振り自由自在。
送り角度5度の72山ギア。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質
CR-V
首振り
あり
ラチェット機構
あり
振角約13度
種別
エクステンションバー
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
対辺寸法(mm)
13
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番
835-6444
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
75
質量(g)
58
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
19
適合ねじ
メートルネジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
160
最大締付トルク(N・m)
30
全長(mm)
254
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様
18Vインパクト対応
付属品
両頭ビット(75mm)×1本
全長(mm)
96
軸長(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
17
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番
835-6446
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
75
質量(g)
70
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
23
適合ねじ
メートルネジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対辺寸法(mm)
21
仕様
錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番
835-6448
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)
80
質量(g)
106
軸長(mm)
6.35
外径(Φmm)
28
適合ねじ
ウイットネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構
あり
首振り
あり
材質
クロムバナジューム
歯数
72
首振角度(°)
180
送り角度(°)
5